PROST's
関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(2kg)
1個(1kg)
1個(2kg)
1個(3kg)
1個(4kg)
1個(500g)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(2kg)
注文コード
62844751
品番
pg80-662-2kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途
塗料
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。
色
662パーシモンエロー
質量混合比
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。