曜日別特売
pg80-221-3600g 関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト PROST's 62845390

pg80-221-3600g 関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト PROST's 62845390
pg80-221-3600g 関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト PROST's 62845390
pg80-221-3600g 関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト PROST's 62845390
pg80-221-3600g 関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト PROST's 62845390
pg80-221-3600g 関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト PROST's 62845390
pg80-221-3600g 関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト PROST's 62845390
pg80-221-3600g 関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト PROST's 62845390
pg80-221-3600g 関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト PROST's 62845390
pg80-221-3600g 関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト PROST's 62845390

関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(3.6kg)
内容量1個(3.6kg)注文コード62845390品番pg80-221-3600g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。

用途
塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで100%~120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。221サンメタリックブライト質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.6L危険物の性状非水溶性
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする