PROST's
関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(4kg)
1個(1kg)
1個(2kg)
1個(3kg)
1個(4kg)
1個(500g)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(4kg)
注文コード
62846020
品番
480-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
スプレーガン塗装用です。
用途
塗料
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色
480ローザンオレンジ
質量混合比
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70、仕上げ塗り:0~20%希釈
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。