胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト

(3件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62846034 品番 F型ワンタッチバックル付ベルト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。

ベルト色イエロー 胴ベルト長さ(mm)1200 ベルト幅(mm)50 質量(g)305 バックルワンタッチバックル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62845982
2021-10-05
用途:
吊り荷作業
建設業・工事業

最初は戸惑いましたが、慣れればつかいやすいですね。

対象商品:
62845982
2018-06-10
用途:
農作業時
その他業種

作業時に腰袋をつけて使用しています。ベルトの幅もよく、安定感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
62845982
2019-02-15
用途:
田畑、山林作業全般
農・林・水産業

安全ベルトを使用していた時からワンタッチを使用していたので、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする