胴ベルト N型ワンタッチバックル付ベルト

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62846043 品番 N型ワンタッチバックル付ベルト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。

ベルト色ブルー 胴ベルト長さ(mm)1200 ベルト幅(mm)50 質量(g)345 バックルワンタッチバックル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業 様 (建設業・工事業)

値段が安くしっかりとした素材です。
ワンタッチでこの価格なら買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする