ポリマーギヤ
ポリマーギヤの ベルト・ベルトサポーター
ポリマーギヤの 墜落制止用器具用胴ベルト
胴ベルト N型ワンタッチバックル付ベルト
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62846077
品番
N型ワンタッチバックル付ベルト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。
ベルト色
ネイビー
胴ベルト長さ(mm)
1200
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
345
バックル
ワンタッチバックル