ポリマーギヤ
ポリマーギヤの 墜落制止用器具
ポリマーギヤの セイフティブロック
ブロックリール RKF2-LR
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62846411
品番
RKF2-LR6(引き寄せロープ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
モノタロウではこんなお得な商品も!
安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥
32,980
¥
36,278
税込
ランヤード(有効長)(m)
6
質量(g)
2000
タイプ
カラビナ・台付ロープ型
使用荷重(kg)
30〜120
機能
自動巻取り式
最大衝撃荷重(kN)
8
フック
1ロックスチール
フック全長(mm)
195
ランヤード(直径)(Φmm)
27×1.3