ポリマーギヤ
ポリマーギヤの 墜落制止用器具
ポリマーギヤの セイフティブロック
ブロックリール RKF2-LR
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62846436
品番
RKF2-LR15(引き寄せロープ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
ランヤード(有効長)(m)
15
質量(g)
4100
タイプ
カラビナ・台付ロープ型
機能
自動巻取り式
フック
1ロックスチール
フック全長(mm)
195
ランヤード(直径)(Φmm)
27×1.3