ティーエフサービス
ティーエフサービスの 物品棚/収納用品
ティーエフサービスの 軽・中量棚
ティーエフサービスの 軽・中量棚用オプション
落下防止ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
ネットx1枚丸ワッシャー×10個、フランジナット×5個、アプセットボルト×4個、アルコールパッド×1枚
注文コード
62847709
品番
RN-15BBK
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能
下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能
ネットの取付方法は粘着付金具固定又はボルト固定
用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容
ネットx1枚丸ワッシャー×10個、フランジナット×5個、アプセットボルト×4個、アルコールパッド×1枚
材質
ネット:樹脂製(PE)/ベルト:樹脂製(PP)/バックル・ループ:樹脂製(POM)/ボルト等:スチール(三価メッキ)
内容
1セット(1枚入り)
範囲(mm)
取付:〜1500