テレビ転倒防止 TVガードラバーベルトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62847736 品番TVGE-80V
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐荷重〜70型/1セット
ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し、転倒・落下を防止
化粧ナットとベルトを外せば、対象物の移動や掃除が可能
テレビの脚形状、設置状況に合わせて設置方向を選択可能
ベルトの穴の位置を変えることで、3段階でベルト長さの調整が可能

用途テレビの前方転倒防止 セット内容本体:4個、アルコールパッド:1枚 材質プレート:スチール(表面処理・カチオン)、ベルト:ゴム製(EPDM)、粘着:アクリル系粘着剤、化粧ナット:樹脂製(PP)、スチール 内容1セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする