ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーガード 重量ラック用 樹脂バックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62847858
品番
EGS5-21OBK
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐荷重約100kg/1本
ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止ネット
用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容
バックル付きベルト1本
材質
バックル・クリップ・アジャスター:樹脂製(POM)/ベルト:樹脂製(PP)
幅(mm)
ベルト幅50 2100
内容
1本入り
範囲(mm)
取付:〜2100