シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
シュナイダーエレクトリックの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
タッチパネル ET6000シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62847955
品番
PFXET6400WAD
参考基準価格(税別)
¥98,950
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ET6000シリーズは高い視認性とワイドディスプレイでより多くの情報を表示。HMIの機能を十分に備えており、コストパフォーマンスにも優れ、装置のコストダウンに貢献します。
質量(kg)
0.61以下
シリーズ
ET6000
消費電力(W)
(最大値)9
定格電圧(V)
24dc
表示色
1600万色
解像度
800×480ドット(WVGA)
使用周囲温度(℃)
0〜50
電圧許容範囲(V)
19.2〜28.8dc
画面サイズ
7型(ワイド)
適合パネル厚さ(mm)
1.6〜5
有効寸法(mm)
表示:W154.08 x H85.92
パネルカット寸法(mm)
W190 x H135
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)