タッチパネル ET6000シリーズ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62847989 品番 PFXET6700WAD
参考基準価格(税別)¥412,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

ET6000シリーズは高い視認性とワイドディスプレイでより多くの情報を表示。HMIの機能を十分に備えており、コストパフォーマンスにも優れ、装置のコストダウンに貢献します。

質量(kg)2.52以下 シリーズET6000 消費電力(W)(最大値)18.5 定格電圧(V)24dc 表示色1600万色 解像度1366×768ドット(FWXGA) 使用周囲温度(℃)0〜50 電圧許容範囲(V)19.2〜28.8dc 画面サイズ15型(ワイド) 適合パネル厚さ(mm)1.6〜5 有効寸法(mm)表示:W344.23 x H193.54 パネルカット寸法(mm)W394 x H250 タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする