光モール
光モールの 内装建材
光モールの 補修剤・保護材
ジョイナーコ型 硬質PVC製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62848007
品番
NO.2439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
色
ブラック
高さ(mm)
5.2
溝幅(mm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。