光モール
光モールの 内装建材
光モールの 補修剤・保護材
ジョイナーエ型 硬質PVC製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62848120
品番
NO.2453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1820
色
ブラック
高さ(mm)
6.5
溝幅(mm)
4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。