光モール
光モールの 内装建材
光モールの 補修剤・保護材
バインダー 硬質PVC製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62848165
品番
NO.2458
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
2000
幅(mm)
8
厚さ(mm)
1.2
色
ブラック
高さ(mm)
30