画像準備中

ジョイナーコ型 硬質PVC製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30本) 注文コード62848260 品番NO.2393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC 長さ(mm)1820 ブラック 高さ(mm)5 溝幅(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする