画像準備中

ジョイナーエ型 硬質PVC製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30本) 注文コード 62848366 品番 NO.2392
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。 材質硬質PVC 長さ(mm)1820 ブラック 高さ(mm)(小/大)6/12 外幅×内幅(mm)5×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする