光モール
光モールの 樹脂素材
光モールの その他樹脂
光モールの その他樹脂型材
ブラックアングル 硬質PS製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
1.5
注文コード
62848409
品番
NO.2460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
長さ・厚さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
1.5
色
ブラック
サイズ(mm)
20×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長