画像準備中

ブラックアングル 硬質ABS製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1820 注文コード62848470 品番NO.2449
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1820 厚さ(mm)2 ブラック サイズ(mm)40×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする