光モール
光モールの 樹脂素材
光モールの ABS
光モールの ABS樹脂型材
ブラックアングル 硬質ABS製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1820
注文コード
62848497
品番
NO.2450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
2
色
ブラック
サイズ(mm)
50×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長