a34886 ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフ 62848646 a34886 ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフ 62848646 a34886 ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフ 62848646 a34886 ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフ 62848646 a34886 ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフ 62848646 a34886 ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフ 62848646

ラタン調ポールライト3本組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード62848646 品番a34886
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

お洒落なラタン調ライトでお庭をライトアップ
太陽光充電で面倒な配線不要!暖かな光でお庭を優しく照らします
玄関に、お庭に
電気代0円、とっても経済的
天面にソーラーパネル:電池交換・配線不要!!
昼間もお庭をお洒落に演出!
暗くなると自動で点灯
点灯時間約6時間(フル充電時)
地面に挿すだけの簡単設置
温かみのあるラタン調

仕様自動点灯 材質ポリプロピレン 質量(g)1本:(約)290 電源ソーラー充電式[ニッケル水素充電池(専用電池)] 光源LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×45.5 点灯時間約6時間(満充電時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする