オキツモ
意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
1缶(16kg)
1缶(1kg)
1缶(4kg)
1缶(800kg)
1缶(3kg)
色
グリーン(39-40L)
黒(N-10)
グリーン(39-40L)
メタリックシルバー
チタンイエロー(29-80V)
錆(07-40P)
白(N-95)
イエロー(22-80V)
ブルー(75-30P)
レッド(05-40V)
全27種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
62848865
品番
10G-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。
・200℃の耐熱性・
・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途
各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等
色
グリーン(39-40L)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※・常温(20℃)では、1時間で指触乾燥します。目安として150℃×20分加熱することで硬化します。
※・塗装完了後は、出来るだけ速やかに装置を稼働して下さい。 装置稼働による急激な温度上昇を避けて下さい。
※・本塗料は、ローラー塗装には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません