ジョー・プリンス竹下
オールステンレス引手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62849448
品番
H-118A-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
スタッド、ナット部分もステンレス製です。
用途
厨房機器、医療機器、船舶等
付属品
六角ナット×2個
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)
最大:3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応