住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の 散水ノズル
住化農業資材の 散水ノズル本体
スミホ-ス 専用ノズル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(250組)
注文コード
62849468
品番
WB5757
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スミホ-ス専用のノズル単品です。
仕様
散水状態:180度散水
色
灰
規格
片側散水タイプ
流量
0.92L/分・個
関連資料:
(1.13MB)
(0.14MB)
(1.13MB)
(0.14MB)