※鍵違い
ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
シリンダー交換カムロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62849509
品番
L-239-KD
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプです。
止金が付属しています。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
鍵
鍵は2本付属しています。
鍵違い数
約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
取付板厚(mm)
〜24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
鋼製家具、木製家具、建具
注意
※右上のカムロックアイコンの●印の位置が止金の解錠位置と一致するように取り付けて下さい。
(詳しくはPDFカタログにてご確認ください。)
※シリンダーの交換は解錠状態で行って下さい。