商品レビューを投稿する内容量1個注文コード62849529品番ND-PRSH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038販売価格(税別)
毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす
シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続
取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど
取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など
微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす
ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す
約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)
最低使用水圧:0.1MPa
耐熱温度:50℃
コア意匠登録:第1654446号
コア特許取得:特許第7042013号
ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生