L-306-BK-KD-R 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下 62849536 L-306-BK-KD-R 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下 62849536 L-306-BK-KD-R 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下 62849536 L-306-BK-KD-R 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下 62849536

引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62849536 品番 L-306-BK-KD-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・仕上げは黒色です。
・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。

用途宅配ボックス 付属品鍵2本 、 専用止金1個 材質AES 樹脂(AES) 質量(g)192 タイプ違い/右勝手 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8〜1.0 鍵違い数最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。 分野宅配ボックス
注意
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

商品説明動画

【Geo.Prince製品取扱説明】引手付カムロック 操作方法【L-306】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする