ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62849538 品番ND-SESH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす
シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続
取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど
取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など
微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす
ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す
約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)
最低使用水圧:0.1MPa
耐熱温度:50℃
コア意匠登録:第1654446号
コア特許取得:特許第7042013号
ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生

用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥 材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM 質量(g)124 シンプル 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2.6×5.1
注意
※シャワーヘッドのネジサイズがG1/2のものに取付可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする