セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 危険物標識
セーフラン安全用品の 特定化学物質標識
SDSホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62849565
品番
J2728
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
用途
SDS管理に。
仕様
壁取付用金具付属
材質
PC+ネオジムマグネット
色
赤
質量(g)
820
サイズ(mm)
343×241×46
穴径(mm)
施錠:Φ6
注意
※本体を南京錠などで施錠する場合、吊り径が6mm未満の製品をご使用ください。
※本体を施錠する鍵は付属しておりません。