【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 62849590 品番 DT-JF235S-B×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

【ボリュームディスカウント】【2台セット】【スピーカー付き】【3年保証】
事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターです。
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。

付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2) 質量(g)2500 定格電圧(V)DC12 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)30 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×44×31.9 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー1.5W+1.5W 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×1、VGA×1 パネル駆動方式ADS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする