付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)
色ブラック
質量(g)2500
定格電圧(V)DC12
表面処理ノングレア
アーム寸法(mm)【ディスプレイアーム】117×510×665
最大消費電力(W)30
コントラスト比1000:1
表示色1670万色
解像度1920×1080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×44×31.9
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1.5W+1.5W
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×1、VGA×1
モニターサイズ23.8インチ
パネル駆動方式ADS
角度調節【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90