富士倉
富士倉の 非常用電源
富士倉の 非常用電源本体
フレキシブルソーラーパネル15W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62849687
品番
SP-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
薄型・軽量設計タイプのソーラーパネルです。窓の表面等に貼り付けても使用可能です。
用途
15W出力のソーラーパネルです。富士倉BA-90適合のオプション品です。(快晴の最大発電効率での理論値で充電約8時間です)
付属品
カラビナ×2個・吸盤×4個
出力
15W DC15.5V 1A
方式
パネル:モノクリスタルライン
製品質量(g)
283
本体サイズ(mm)
幅365×奥行10×高さ235
電源コード
DCコネクターΦ3.5×1.35mm付き1.5mケーブル
防水
配線コード接続蓋 IP65 ソーラーパネル面IP67
注意
※注意:ソーラーパネルの設置の際は、南向きで太陽光が直接当たる環境で、地面から30〜40度の角度に設置して下さい。ソーラーパネルの表面が汚れていたり、パネルに影がかかったり、太陽に薄雲がかかったりしますと発電量が30%程度まで低下します。季節や天候によっても発電効率は変動します。