ストッパー付ガススプリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62849773 品番 L-657S-1
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。
不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

最大長(mm)375 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 伸長荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応 用途各種設備用、昇降装置など 仕様ロック解除パーツ:オレンジ色 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:392[40]、最小長時:500[51]
注意
※ストッパー付きは、ロック解除パーツを押すとロックが解除されます。
※【ロック解錠】ロック解除パーツを押すと解除されます。
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする