フリーストップ付ガススプリング

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62849825 品番 L-658-4
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

任意の位置で保持できます。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 伸長荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 最大長(mm)326 用途各種設備用、昇降装置など ガス反力(N[kgf])最適最大長時:196[20]、最小長時:223[22.7]
注意
※レバーを倒すと保持が解除されます。
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62849807
2023-12-08
用途:
塗装作業時の機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けには問題なかったのですが、スプリングの強さが足りずもう一本取り付ける必要があり追加で
もう一本注文しました。商品は問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする