NCR
NCRの ホース
NCRの エアーホース
ネオ・エアーホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62850053
品番
NA12-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体
空気・水
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
21.1
長さ(m)
50
質量(kg)
15.25
最高使用圧力(MPa)
2
形状
平滑(外皮)
使用温度範囲(℃)
-25〜70
仕様
最小曲げ範囲:165mm
色
黒
特性
耐圧
用途
リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用
注意
※常時または長時間、圧力がかかる環境でのご使用はおやめ下さい。
※クリーンエアー、ドライエアーに使用する場合、寿命が短くなることがあります。
※酸素、アセチレン、燃料ガスには使用できません。