ちょっと贅沢な珈琲店 プレミアムドリップ カフェインレス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6袋) 注文コード62855339 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
649

"香り引き出す、じっくり焙煎。"「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムドリップは、厳選した上質なアラビカコーヒー豆を100%使用し、豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような香り高く澄んだ後味が特徴のドリップコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムドリップ カフェインレス 6袋は、厳選した上質なアラビカ豆を100%使用。
AGF独自のじっくり焙煎で仕上げた芳醇な香りとコク、奥深い味わい。こだわりの1杯をカフェインを気にせずお愉しみいただけます。カフェインを97%カットしたコロンビア豆を100%使用。1杯1杯がいつも便利な個包装ドリップバッグ。パーソナルレギュラーコーヒータイプです。
プレミアムドリップは、お湯の注ぎ口が広いドリッパーを採用。本格的なハンドドリップ感覚で上質なコーヒーをお愉しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。

種類カフェインレス 入数1袋(6袋)
注意
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする