DOGYU
DOGYUの ハンマー
DOGYUの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
パイプ柄プラスチックハンマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
62856048
品番
03098
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高耐久の交換式プラスチックヘッド。
柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。
ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。
用途
組立作業や調整作業に。
傷を付けたくない物の打撃に。
仕様
交換式・ゴムグリップ
全長(mm)
285
質量(g)
455
タイプ
プラスチックハンマー
口径(mm)
Φ20
頭の全長(mm)
90(約)