曜日別特売
DLG03-060 データロガーDLG03-060 SIRC(サーク) 62856389

DLG03-060 データロガーDLG03-060 SIRC(サーク) 62856389
DLG03-060 データロガーDLG03-060 SIRC(サーク) 62856389

データロガーDLG03-060

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード62856389品番DLG03-060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

センサで測定したデータをBluetooth(R)通信及びRS-232Cによ
るシリアル通信で受信して、内部メモリあるいは外付けUSBメ
モリへ出力します。
LANケーブル接続によりパソコンと直接接続、社内ネットワー
クと接続、Modbus TCPサーバ(スレーブ)でPLCなどの上位
機への接続、HTTPやFTPやMQTTなど複数のネットワークプロ
トコルでのDX化など、お使いの環境に合わせて測定データを集
約できます。
複数(最大6台まで)のセンサで測定したデータを簡単にまとめ
てCSVデータに出力できます。
Webブラウザで本製品の設定、測定や出力方式の設定などの操
作が行えます。
内蔵時計はNTPサーバーに接続し、定期的に自動補正すること
ができます。

出力方式
センサデータ:CSV出力(内部メモリ/USBメモリ)
Modbus/TCP
MQTT / HTTP / FTP
センサー
【SIRC】
・電力センサ (DDSシリーズ )
・角度センサ (PAKシリーズ )
・電流センサ (PCJシリーズ )
・デジタル入力センサ (DCUシリーズ)
【EnOcean】
・マルチセンサ (STM550B/EMSIB)
エレックス工業
・μPRISM (EDAP-2BA101/EDAMP-4NA101
ティアンドデイ
・おんどとり (TR41A/TR42A )
・おんどり(TR43A )
・おんどり(TR41/TR42/TR45 )
【INGICS】
・温湿度センサ (iBS03T )
【リコー】
・環境センサ(D201/D202)
・CO2センサ(D101 )
※SIRC以外のメーカーのセンサはメーカーでは販売しておりません。
お客様自身でご購入ください。
受信方式
Bluetooth(R)
USBポートの1つを使用
RS-232C RS-232Cポートを使用
接続台数
センサ:最大6台(Bluetooth(R)通信 5台、RS
232C通信 1台)
仕様RTC:RTC内蔵(電池搭載) ※設計電池寿命約10年質量(g)120消費電力(W)5電源付属の専用ACアダプター温度(℃)用周囲:0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82mm×57mm×24mm(突起部除く)サンプリング間隔:0.2秒、1秒、10秒、60秒、600秒、900秒、1800秒から選択します。使用周囲湿度20~80%RH(結露なきこと)
取扱説明書:(2.99MB) (2.99MB)
注意
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする