※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3BN20-200FZ1 エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMC 62857326 CG3BN20-200FZ1 エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMC 62857326 CG3BN20-200FZ1 エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMC 62857326

エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62857326 品番 CG3BN20-200FZ1
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

取付支持形式基本形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)200 ロッド先端ねじめねじ
関連資料:カタログ(1.63MB)
注意
※オートスイッチ用磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする