ねじ穴マーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62858006 品番 KPKL-S#49
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

奥深くまで届くペン先長さ24mm扱いやすい細見の軸速乾性アルコール系インキ(染料)

インク色 奥行(mm)15 幅(mm)140 高さ(mm)10 線の太さ細見 用途ねじ穴決めなどにマーキングに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
現場作業
製造業

長く細く使用安いです。何より翌日配送で必要な時にすぐ届くので嬉しい限りです。

対象商品:
62858006
2023-09-06
用途:
機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

角パイプ等を固定する際に穴あけ位置をケガクのにアクセスしやすく楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする