エバポレーター洗浄剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(180mL×4本) 注文コード62862328 品番NX202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

排水ドレーンホースから液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します
2種類の付属チューブにより、排水ドレーンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入する事も可能です。
洗浄力の強い泡タイプです
エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌な臭いを軽減します
エバポレーターの汚れを除去するので熱交換率が高まり、エアコンの効き目も回復します
抗菌剤を配合しています

付属品エバポレーター洗浄剤×4、排水ドレン注入用チューブ×1、クリーンエアフィルター注入用チューブ×1、取扱説明書×1 使用方法車種に応じて施工パターンが異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※作業時には必要に応じて、ゴム手袋・保護メガネ・マスクなどを着用してください
※車種によって注入口位置が異なります。施工手順をご確認の上、作業してください
※車種によっては本品での施工ができない場合がございます。輸入車・国産車の一部、クリーンエアフィルター未装着車は施工できません
※エンジンコントロールユニットに液剤がかる恐れのある車両、排水にサブタンクがある車両などは施工をお控えください
※パネルの隙間から液剤が漏れて車内のシートなどにかかる恐れがある場合、養生をしてください
※排水ドレーンホースの径が大きくゴム栓がしっかりと嵌らない場合はガムテープなどを排水ドレン注入用チューブのゴム栓に巻き付けて調整をしてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62862328
2022-07-21
用途:
カーエアコンの臭い消し

今まで色々な消臭剤を試しましたがこれが一番効きました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする