不燃性パーツクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(191g×6本) 注文コード 62862337 品番 000602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します
様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です
消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い
有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当

用途金属部品・金型・工具などの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、油脂機器・シリンダーの油汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄 対応材質金属部品 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物 特性強力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※直接吹き付けるのではなく、ウエス等に吹き付けて洗浄してください
※洗浄後はよく乾燥させてください
※事前にご確認の上ご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする