非接触式検知器 サーモマネージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62862529 品番TOA-R-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。

仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません) トラスコ品番243-7814 質量(kg)7.5 消費電力(W)20 測定範囲(℃)垂直30°、水平30° 使用電圧(V)AC100〜240 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26 測定時間(秒)0.5以下 保証期間1年間 周囲温度(℃)16〜40 モニタ8インチ 高解像度モニター RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel 測定距離(m)0.4以下 測定精度(℃)±0.3
注意
※本器は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではございません。
※設定温度は変更できません。
※メモリ機能はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする