12-1/4PT フレアーエルボ LF型 シンコー[継手] 62862906

12-1/4PT フレアーエルボ LF型 シンコー[継手] 62862906
12-1/4PT フレアーエルボ LF型 シンコー[継手] 62862906

フレアーエルボ LF型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
PT1/4
銅管径(Φmm)12
内容量1個注文コード62862906品番12-1/4PT
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。銅管径(Φmm)12呼称12-1/4PTPT1/4寸法H(mm)24寸法U(mm)3/4×16山寸法L1(mm)3寸法L2(mm)42
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62862739
2021-07-03
用途: 旧型車のエアコン修理

品物は問題なし。サイトに不満。寸法の記載があるが「寸法L1(mm)20」などと書かれても、図面がないので検討のしようがない。関連資料のリンクがあるが、「お探しのページ、またはファイルが見つかりませんでした。」と出る。こういうところが貴サイトはいい加減。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする