3/8-3/4PT フレアージョイント CF型 シンコー[継手] 62863229

フレアージョイント CF型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
PT3/4
銅管径(Φmm)9.53
呼称3/8-3/4PT
3/8-3/4PT
4-1/8PT
5-1/8PT
6-1/8PT
6-1/4PT
6-3/8PT
6-1/2PT
1/4-1/8PT
1/4-1/4PT
1/4-3/8PT
1/4-1/2PT
8-1/8PT
8-1/4PT
8-3/8PT
8-1/2PT
3/8-1/8PT
3/8-1/4PT
3/8-3/8PT
3/8-1/2PT
10-1/8PT
10-1/4PT
10-3/8PT
10-1/2PT
10-3/4PT
12-1/4PT
12-3/8PT
12-1/2PT
12-3/4PT
1/2-1/4PT
1/2-3/8PT
1/2-1/2PT
1/2-3/4PT
15-3/8PT
15-1/2PT
15-3/4PT
5/8-3/8PT
5/8-1/2PT
5/8-3/4PT
3/4-1/2PT
3/4-3/4PT
7/8-3/4PT
内容量1個注文コード62863229品番3/8-3/4PT
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。銅管径(Φmm)9.53呼称3/8-3/4PTPT3/4寸法H1(mm)27寸法H2(mm)21寸法U(mm)5/8×18山寸法L(mm)50
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする