シンコー[継手]
フレアージョイント CF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
銅管径(Φmm)
12
4
5
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
19.05
22.23
呼称
12-1/2PT
12-1/2PT
12-1/2PT
4-1/8PT
5-1/8PT
6-1/8PT
6-1/4PT
6-3/8PT
6-1/2PT
1/4-1/8PT
1/4-1/4PT
1/4-3/8PT
1/4-1/2PT
8-1/8PT
8-1/4PT
8-3/8PT
8-1/2PT
3/8-1/8PT
3/8-1/4PT
3/8-3/8PT
3/8-1/2PT
3/8-3/4PT
10-1/8PT
10-1/4PT
10-3/8PT
10-1/2PT
10-3/4PT
12-1/4PT
12-3/8PT
12-3/4PT
1/2-1/4PT
1/2-3/8PT
1/2-1/2PT
1/2-3/4PT
15-3/8PT
15-1/2PT
15-3/4PT
5/8-3/8PT
5/8-1/2PT
5/8-3/4PT
3/4-1/2PT
3/4-3/4PT
7/8-3/4PT
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62863308
品番
12-1/2PT
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
銅管径(Φmm)
12
呼称
12-1/2PT
PT
1/2
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
24
寸法U(mm)
3/4×16山
寸法L(mm)
48
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)