シンコー[継手]
シンコー[継手]の 空調/換気関連部品
シンコー[継手]の エアコン部材
シンコー[継手]の フレア式継手
フレアーチーズ TF型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
5A
注文コード
62863466
品番
5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼称
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
12
呼称
5A
寸法U(mm)
PF1/8
銅管径(Φmm)
5
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)