シンコー[継手]
シンコー[継手]の 空調/換気関連部品
シンコー[継手]の エアコン部材
シンコー[継手]の フレア式継手
フレアーナット FN型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62863685
品番
0.25
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159円となります。
参考基準価格(税別)
¥172
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
銅管径(Φmm)
6.5
呼称
0.25
呼称(mm)
6.35
寸法U(mm)
7/16×20山
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
18
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)