フレアーナット FN型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62863746 品番 15
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

銅管径(Φmm)15.2 呼称15 呼称(mm)15 寸法U(mm)7/8×14山 寸法H(mm)27 寸法L(mm)28 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料:(0.5MB)(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする